曜日別特売

12t油圧プレス

12t油圧プレス - BIG RED
(4件のレビュー)

プレスプレート2枚付属

能力(t)12ストローク(mm)175質量(kg)48.5寸法(幅W×奥行D)(mm)【台座】530×165本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×495×1235作業面寸法(mm)0~610内容量1台
注意
※個人宅配送不可商品です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19763617TY12003
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19763617
2022-08-28
用途: 農機具の修理
農・林・水産業

農機具整備に購入 コンバイン、足回りのベアリング交換に使用 使えました
有ると格段に作業がはかどります。

対象商品 : 19763617
2021-12-12
用途: バイクのメンテナンス時
岡野農園農・林・水産業

以前から、欲しかったもので、非常にコスパに優れているとかんじます。
この値段でここまでの作業が出来るのは、驚きです。

1が参考にしています
対象商品 : 19763617
2019-11-02
用途: 機械整備
サービス業

価格からの期待値以上の仕事をしてくれます。満足です。

対象商品 : 19763617
2019-07-01
用途: 自動車整備
製造業

どうしてもプーラーなどでは代用できないことがあり導入しています、強度はそれなりですがベアリングの圧入には必要です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする