アズマ工業
シルキーハタキ
(1件のレビュー)
ツヤのあるなめらかな布地を使用。ボリュームがあり、ホコリをしっかりはたけます。
用途
障子やサン、欄間、照明、電化製品などのホコリ取りに
材質
(穂)ポリエステル、(柄)ポリプロピレン
質量(g)
約50
寸法(cm)
約18×74×3
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19766103
AG716
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください