アズマジックおそうじ消しゴムネオ
メラミンスポンジを特殊な方法で圧縮し、耐久性をアップしました。丈夫でボロボロしにくいから何度もゴシゴシ使えます。
小さくカットしてもコシがあり、細かい所までしっかりキレイにお掃除することができます。汚れた所が気になる場合は、カッターなどでカットすれば清潔に保管できます。
ハウスクリーニングのプロのお墨付き ! プロがすすめる圧倒的な汚れ落ちを実感してください。
材質メラミン樹脂
仕様【適する面】硬い対象物には、傷をつけず優れた効果を発揮します。(ステンレス・ガラス・鏡・陶磁器など)、【適さない面】光沢が気になるプラスチック面には適しません。(うすい塗装面、車の外装面・吸水性のある面)
質量(g)約2
寸法(cm)約6×10×2
内容量1個
注意
※プラスチックに染み込んだり劣化・変色した汚れは落ちないことがあります。※気泡の大きさにバラツキがありますが性能に変わりはありません。
※電気製品には使用しないでください。
※特殊な表面加工(防汚・抗菌など)が施されている面への使用は、表面加工が剥がれるためお避けください。(表面加工の注意書きなどをご確認の上、ご使用ください。)
※塗装面やプラスチックの光沢面などをこすると剥がれ、傷がつく恐れがあるので目立たない所でご確認の上、ご使用ください。
※本品は凸凹面への使用や力強くこすることで裂ける場合があります。
※目詰まりするため、油などのひどい汚れはあらかじめ拭き取ってからご使用ください。汚れが目詰まりした場合は、手で軽く握るようにもみ洗いしてください。ひどく目詰まりした場合は、カッターで汚れた部分を切り落とし、新しい面を出してご使用ください。
※本品に塩素系の漂白剤を使用すると黄変するのでお避けください。
※本品を熱湯消毒しないでください。
掃除用具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19766225 | AZ830 | 19766889 | OK830 |
|
おそうじ消しゴム ネオ Mサイズ | アズマ工業 | 1個 | ¥179 税込¥197 | 品番が変更になりました |