曜日別特売

エレキャッチ自在4.9m

エレキャッチ自在4.9m - アズマ工業エレキャッチ自在4.9m - アズマ工業エレキャッチ自在4.9m - アズマ工業エレキャッチ自在4.9m - アズマ工業エレキャッチ自在4.9m - アズマ工業
(2件のレビュー)

今まであきらめていた吹き抜け・天井などの高い場所に穂が届き、しっかりとお掃除できます。
最大約4.9mにも長くなりますが、重さはたったの約900g。柄は軽く丈夫でサビにくいアルミ製です。
網状の繊維(開繊糸)が摩擦によって静電気を起こしてホコリをキャッチ。
穂の角度が6段階に調節できるので、使いやすい角度でお掃除できます。
柄を外してハンディタイプとしても使用できます。
穂が汚れてきたら、家庭用中性洗剤で洗うことができます。
別売りのヘッドを交換すれば、ガラスワイパーや外壁・天井払いとしても使用できます。

材質(穂)ポリプロピレン、(本体)ABS樹脂、(柄)アルミ質量(g)約900寸法(cm)約14×490全長(cm)約220~490繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配達不可の商品です。
※ヘッドがしっかりと固定されていることを確認してから使用してください。
※伸縮柄がしっかりと固定されていることを確認してから使用してください。
※伸縮柄の変形・破損の原因となるので、柄を伸ばした状態で地面と水平にして使用しないでください。
※化学モップ用スプレー(着塵剤)は静電気発生の妨げになるため使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19766548LL469
オープン
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19766548
2022-04-25
用途: 梁の掃除
製造業

柱や梁が出ている構造の建物ですが、特に梁(4mくらいの高さ)の掃除に
威力を発揮しております。
 (実際、梁に上ってみてはいませんので、どの位綺麗になっているか???()

対象商品 : 19766548
2019-04-12
用途: 高い場所、梁、照明、壁などの掃除時
鮨・旬の味 弥七

軽くて長さも十分で重宝している。毛先がもう少し大きくてもいいかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする