ピレパラアースダニよけ・防虫スプレー
ダニよけ効果と衣類に穴をあける虫への防虫効果が約3ヵ月間持続します。(環境によって効果持続は異なります。ダニよけ効果は屋内塵性ダニ類の忌避効果を確認しています。)
衣類の布の裏側にも届いて、ダニよけ効果を発揮します。
消臭、除菌(全ての菌を除菌するわけではありません。)
爽やかなシトラスの香り
【品名】ダニよけ防虫スプレー
【用途】屋内塵性ダニ類の忌避、せんいの防虫
用途
1)先端口のキャップをまわして、「ON」にする。
2)20cmから30cm離して、十分に濡れる程度スプレーする。(50cm四方あたり1から2回がダニよけ・防虫の目安)衣類にスプレーする場合は、収納前に使用する。また、着用したまま使用しない。
3)スプレー後は十分に乾燥させる。
4)使用後は先端口のキャップをまわして、「OFF」にして保管する。
■使用場所の例:衣類、ふとん・ベッド・まくら、カーペット・タタミ、布製ソファ・クッション、ぬいぐるみ
【標準使用量】50cm四方あたり1から2回
【有効期間】ダニよけ効果、防虫効果は処理後約3ヵ月間(環境によって効果・持続は異なります)
成分フェノトリン[ピレスロイド系]、植物由来成分(ダニよけ成分)/孟宗竹抽出物(除菌成分)/緑茶エキス(消臭成分)/エタノール/香料
シリーズピレパラアース
使用の目安クローゼット、洋服ダンスの大きさに合わせて500Lに対して1個
香り香りが残りにくいハーブの香り
使用場所室内
使用期間(ヶ月/常温)約3ヵ月間
商品タイプ本体
内容量1個(300mL)
2)20cmから30cm離して、十分に濡れる程度スプレーする。(50cm四方あたり1から2回がダニよけ・防虫の目安)衣類にスプレーする場合は、収納前に使用する。また、着用したまま使用しない。
3)スプレー後は十分に乾燥させる。
4)使用後は先端口のキャップをまわして、「OFF」にして保管する。
■使用場所の例:衣類、ふとん・ベッド・まくら、カーペット・タタミ、布製ソファ・クッション、ぬいぐるみ
【標準使用量】50cm四方あたり1から2回
【有効期間】ダニよけ効果、防虫効果は処理後約3ヵ月間(環境によって効果・持続は異なります)
注意
※子供の手の届くところに置かない。※衣類の入れ替えをする時や使用時は、部屋の換気を行う。※定められた使用量を守って使用する。※用途以外に使用しない。※火気の近くでは使用しない。※人体に向かって使用しない。※気分が悪くなったときは使用を中止する。※薬剤が皮膚についた時は、石けんを用いてよく洗う。※目に入らないように注意し、入った場合は、直ちに水でよく洗う。※本品は飲めない。万一誤って飲み込んだ場合や身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受ける。※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚・小鳥等のペット類、飼料・観賞植物にかからないようにする。※シミになる恐れがあるので、1カ所に集中してスプレーしない。※色落ち、シミの心配があるものは、あらかじめ目立たないところで試してから使用する。※ワックス加工面・塗装面、プラスチック、革製品(ソファ等)、絹・レーヨン等水に弱い布製品、色落ちするもの、毛皮、フローリング、家具、電化製品等には使用しない。万一かかった場合は、すぐに拭き取る。