レノアハピネスナチュラルフレグランス

レノアハピネスナチュラルフレグランス P&G
(1件のレビュー)

レノアハピネス史上初のシュリンクラベル採用により見た目も美しいボトルになりました。
ナチュラルフレグランス研究から生まれた、濃密な香りが長続きします。
ナチュラルフレグランス愛好女性の65%が「ナチュラルフレグランスに最も近い香りの柔軟剤」と答えた上質な香りをぜひお楽しみください。

シリーズレノア
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19793516 - 1個(520mL) 本体 プレミアムフローラルナチュラル&ざくろの香り
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
19793525 - 1個(520mL) 本体 プリンセスパールブーケ&シアバターの香り
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
19793507 - 1個(400mL) 詰め替え用 プレミアムフローラルナチュラル&ざくろの香り
オープン
 
 
取扱い終了
19793534 - 1個(400mL) 詰め替え用 プリンセスパールブーケ&シアバターの香り
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
19793473 - 1個(700mL) 詰め替え用 プリンセスパールブーケ&シアバターの香り
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
19793489 - 1個(700mL) 詰め替え用 プレミアムフローラルナチュラル&ざくろの香り
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
19793498 - 1個(1180mL) 詰め替え用 プレミアムフローラルナチュラル&ざくろの香り
オープン
 
 
取扱い終了
19793543 - 1個(1180mL) 詰め替え用 プリンセスパールブーケ&シアバターの香り
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19793498
2020-07-08
用途:
洗濯時の柔軟剤に使用
その他業種

今まで使用していた柔軟剤から、他の物に替えようと思っていたので、購入しました。超特大が有り良かったです。香りも良く柔軟性も有り良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする