老眼鏡 ヴィアージェン

老眼鏡 ヴィアージェン - DUKE(デューク)老眼鏡 ヴィアージェン - DUKE(デューク)

バッグの中やポケットの中、いつでもどこでも連れて行ける
折りたためるリーディンググラス。

寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)14.0×14.5×3.4材質(フレーム)ポリカーボネイト材質(レンズ)アクリル医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
質量(g)
医療機器承認・認証・届出番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19774546VFR-02-32マットブラウン17医療機器届出番号:27B3X00216000270
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
19774503VFR-02-21.5マットグレイ17医療機器届出番号:27B3X00216000269
オープン
取扱い終了
19774519VFR-02-22マットグレイ17医療機器届出番号:27B3X00216000269
オープン
取扱い終了
19774528VFR-02-22.5マットグレイ18医療機器届出番号:27B3X00216000269
オープン
取扱い終了
19774537VFR-02-31.5マットブラウン17医療機器届出番号:27B3X00216000270
オープン
取扱い終了
19774555VFR-02-32.5マットブラウン18医療機器届出番号:27B3X00216000270
オープン
取扱い終了
19774564VFR-02-41.5マットライトグリーン17医療機器届出番号:27B3X00216000268
オープン
取扱い終了
19774573VFR-02-42マットライトグリーン17医療機器届出番号:27B3X00216000268
オープン
取扱い終了
19774589VFR-02-42.5マットライトグリーン18医療機器届出番号:27B3X00216000268
オープン
取扱い終了
19774598VFR-02-51.5マットパープル17医療機器届出番号:27B3X00216000272
オープン
取扱い終了
19774607VFR-02-52マットパープル17医療機器届出番号:27B3X00216000272
オープン
取扱い終了
19774616VFR-02-52.5マットパープル18医療機器届出番号:27B3X00216000272
オープン
取扱い終了
19774625VFR-02-61.5マットブルー17医療機器届出番号:27B3X00216000271
オープン
取扱い終了
19774634VFR-02-62マットブルー17医療機器届出番号:27B3X00216000271
オープン
取扱い終了
19774643VFR-02-62.5マットブルー18医療機器届出番号:27B3X00216000271
オープン
取扱い終了
19774659VFR-02-71.5マットレッド17医療機器届出番号:27B3X00216000267
オープン
取扱い終了
19774668VFR-02-72マットレッド17医療機器届出番号:27B3X00216000267
オープン
取扱い終了
19774677VFR-02-72.5マットレッド18医療機器届出番号:27B3X00216000267
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする