曜日別特売

シリンジフィルター(疎水性)PVDF

シリンジフィルター(疎水性)PVDF - MS(Membrane Solutions)

各材質に対応した種類のタンパク質吸着が少ないです。

内容量1箱(100個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19796176PVDF013045Φ13mm/Φ0.45μm1-1378-02
8,200
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
19796185PVDF025022Φ25mm/Φ0.22μm1-1378-03
9,700
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
19796167PVDF013022Φ13mm/Φ0.22μm1-1378-01
8,200
取扱い終了
返品不可
19796194PVDF025045Φ25mm/Φ0.45μm1-1378-04
9,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19796167PVDF01302235587291PVDF013022PVDF013022 PVDFシリンジフィルター 大阪ケミカル 35587291PVDFシリンジフィルター大阪ケミカル1箱(100個)
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました。
19796194PVDF02504535587325PVDF025045PVDF025045 PVDFシリンジフィルター 大阪ケミカル 35587325PVDFシリンジフィルター大阪ケミカル1箱(100個)
9,698
税込10,668
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする