曜日別特売

シリンジフィルター(親水性)MCE

シリンジフィルター(親水性)MCE - MS(Membrane Solutions)シリンジフィルター(親水性)MCE - MS(Membrane Solutions)

高流量タイプです。

内容量1箱(100個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19796203MCE013022Φ13mm/Φ0.22μm1-1379-01
7,500
7,498
8,248(税込)
12日以内出荷
19796219MCE013045Φ13mm/Φ0.45μm1-1379-02
7,500
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
19796228MCE025022Φ25mm/Φ0.22μm1-1379-03
9,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
19796237MCE025045Φ25mm/Φ0.45μm1-1379-04
9,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする