ステンレス製水切台
高さ(mm)800
仕様アジャスター(30mm)・目皿栓・排水ホース(0.7m)付き
材質ステンレス(SUS430)
深さ(mm)(水切り台)排水口側/25、逆側/20
均等耐荷重(kg)160
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19796273 | KTM-600 | 18869279 | KTM-600 |
![]() |
水切台ホース付スノコ板付 | 東製作所 | 1台 | ¥47,980 税込¥52,778 | 注文コードが変更になりました |
19796289 | KTM-750 | 18869288 | KTM-750 |
![]() |
水切台ホース付スノコ板付 | 東製作所 | 1台 | ¥54,980 税込¥60,478 | 注文コードが変更になりました |
19796298 | KTM-900 | 18869297 | KTM-900 |
![]() |
水切台ホース付スノコ板付 | 東製作所 | 1台 | ¥56,980 税込¥62,678 | 注文コードが変更になりました |
19796307 | KTM-1200 | 18869263 | KTM-1200 |
![]() |
水切台ホース付スノコ板付 | 東製作所 | 1台 | ¥66,980 税込¥73,678 | 注文コードが変更になりました |