温湿度計
絶対湿度・露点・水蒸気分圧・不快指数の計算もできます。粒状の穀類やペレット状のプラスチック等の測定が可能です。
種別本体
電源単3乾電池×3本(テスト用付属)
精度温度/±0.1℃(本体)、湿度/±0.1%RH(本体)
温度測定範囲(℃)-200~650
分解能(℃)0.1
湿度測定範囲(%)0~100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×38×140
アズワン品番1-3447-02
分解能(%RH)0.1
内容量1台
絶対湿度・露点・水蒸気分圧・不快指数の計算もできます。粒状の穀類やペレット状のプラスチック等の測定が可能です。