粒度測定器

粒度測定器 アズワン

塗料・インキ・薬品等の粒子の大きさや分散度を測定できます。
試料を双溝に垂らしてスクレーパーで掻き取り、現れた線の位置を目盛で読み取ります。

付属品スクレーパー・ケース 材質ステンレス 寸法(mm)本体:165×35×13、スクレーパー:50×38×5、【双溝】12×125×深さ0~100μm(底面テーパー状)×2列 質量(g)620 規格ISO1524・ASTM D1210・JIS K5600 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19797899 232/I 0~15 1-3655-01
105,000
104,000
114,400 (税込)
12日以内出荷
19797908 232/II 0~25 1-3655-02
105,000
104,000
114,400 (税込)
12日以内出荷
19797917 232/III 0~50 1-3655-03
105,000
104,000
114,400 (税込)
当日出荷
19797926 232/IV 0~100 1-3655-04
105,000
104,000
114,400 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする