ユニパック

ユニパック アズワン
(7件のレビュー)

仕様γ線滅菌済 材質PE(ポリエチレン) 厚さ(mm)0.04
注意
※本商品はγ線滅菌されており、個体差はございますが、
γ線滅菌の影響で商品が黄色味になっている場合がございます。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19812775 A4-ST 1袋(300枚) 6-633-31 50×70
1,110
 
 
取扱い終了
19812784 B4-ST 1袋(300枚) 6-633-32 60×85
1,160
 
 
取扱い終了
19812793 C4-ST 1袋(200枚) 6-633-33 70×100
880
 
 
取扱い終了
19812809 D4-ST 1袋(200枚) 6-633-34 85×120
900
 
 
取扱い終了
19812818 E4-ST 1袋(200枚) 6-633-35 100×140
1,060
 
 
取扱い終了
19812827 F4-ST 1袋(100枚) 6-633-36 120×170
720
 
 
取扱い終了
19812836 G4-ST 1袋(100枚) 6-633-37 140×200
820
 
 
取扱い終了
19812845 H4-ST 1袋(100枚) 6-633-38 170×240
1,120
 
 
取扱い終了
19812854 I4-ST 1袋(100枚) 6-633-39 200×280
1,460
 
 
取扱い終了
19812863 J4-ST 1袋(100枚) 6-633-40 240×340
1,710
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19812836
2022-04-17
用途:
商品在庫を細かく整理しています。

商品在庫を細かく整理するのに丁度よいサイズ。
丈夫なのでたすかります?

対象商品:
19812863
2022-01-21
用途:
事務作業・建築現場作業
建設業・工事業

各サイズ取り揃えています。
部品の分類にも重宝してます

対象商品:
19812818
2020-07-15
用途:
商品の小分け
株式会社best effort 様 (サービス業)

とても使いやすく、そして安い!
そして、すぐ届く所が本当に有りがたいです!

対象商品:
19812775
2020-09-17
用途:
実験

しっかりしてるのでサンプル入れに使用してます。大きめサイズは底にまちがついてれば最高です

対象商品:
19812793
2020-03-23
用途:
小分けしたい物や細かい部品などの保管に最適。
製造業

液体が入った小瓶などをさらにこれに入れて、保険。
万が一液だれしても大丈夫。

対象商品:
19812845
2020-08-01
用途:
商品の袋詰め
ケヰテック株式会社 様

今回購入したユニパック全て黄ばんでいた。一枚づつ見ると分からないかもしれませんが、もう二度とモノタロウでユニパックは買いません。

2人が参考にしています
対象商品:
19812836
2019-05-21
用途:
サンプル発送

袋も丈夫でチャックも確り閉まりますので、肥料サンプルを入れて発送する際に使用しています。
簡単に箱詰めして発送しても破れたりしていませんので、重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする