マルチミニサンダー 5306

マルチミニサンダー 5306 3M(スリーエム)

ダブルアクションモードとオービタルモードが切り替えスイッチ操作で使い分けできる小型軽量サンダーです。
また、ディスクパッド(丸)と角パッドが簡単に交換できるので、多目的な使用が可能です。小さなダメージやアール部分、ワン曲部のような複雑形状などに適します。
ペーパーは3Mフッキットブルー サンディングディスク DF14(丸)、3Mフッキットブルー サンディングシート DF15(角)をお使いください。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 型式エアー タイプ吸塵用、ワンタッチ用 本体質量(g)900 パッド寸法(mm)【角】80×112 空気消費量(m3/min)0.26 オービットダイヤ(mm)3 パッド径(Φmm)【丸】100 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19786315 5306
69,778
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする