草刈キング

草刈キング WAKO(和光商事)
(4件のレビュー)

鋼鉄製カッター刃で欠け・つぶれが少なく草が巻き付くこともありません。
スプリング刃のため衝撃を吸収して作動し続けます。
ベアリングを使用しないため、故障が少なくストレスを低減しています。
鋭利な四角刃で芝や雑草、小さな潅木など手軽に安全に刈れます。
突出刃は2cm程度のため、小石の飛散リスクを小さくできます。
地面に設置した状態でも作業でき、わずか558gと軽量です。

刃数12 質量(g)558 外径(Φmm)235 板厚(mm)20 内容量1個
注意
※刈払機25cc以上
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19813484 JG-001
3,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2021-07-27
用途:
水田周辺の除草作業と菜園の作物間の除草など
農・林・水産業

水、泥はねが少ないので水際の除草作業に重宝しています。交換刃の販売はないのですか?

1人が参考にしています
対象商品:
19813484
2021-09-14
用途:
草刈り
福山アルミ建材株式会社 様 (建設業・工事業)

本体との接続がうまくいかなくて緩む。
今一歩の商品でした。

2019-08-31
用途:
農家 草刈り
農・林・水産業

取り付けについては、問題なくチップソーから交換して安定して使用できました。作業性としては、ナイロン紐よりは、エンジンのアクセルを上げ無くても切れますが地面との隙間が発生するので若干刈り残しが発生しました。ただ、ナイロン紐よりは飛び散りが少ないので自分自身が汚れなくて済みます。
総合評価としては、チップソーの作業性、仕上がりには劣るが、本格的な農作業には向かないのでチョットした草刈り作業には良いと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
19813484
2019-08-26
用途:
草刈り
農・林・水産業

使い方のマニュアルもなく、新品なのにバランスが悪かった。草を刈るとき、余りにも草刈り機が振動するので、危険だと思い使用を中止した。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする