クリアー光学
老眼鏡 CK-116GL
ソフト樹脂を使用したおしゃれ老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)です。掛け心地もソフトで軽量なのでおすすめです。
用途
店舗用などに
寸法(mm)
(フレーム)横:約140、(レンズ)横:約52×縦:約35、(テンプル)約140
色
グレー
質量(g)
約17
レンズ
非球面アクリルレンズ
材質(フレーム)
弾性樹脂
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00232000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。
全6種類を絞り込む
度数
選択してください
+1.5
+2.0
+2.5
+3.0
+3.5
+4.0
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
度数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19814096
CK-116GL
+1.5
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19814105
CK-116GL
+2.0
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19814114
CK-116GL
+2.5
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19814123
CK-116GL
+3.0
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19814139
CK-116GL
+3.5
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19814148
CK-116GL
+4.0
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください