クリアー光学
老眼鏡 CKRP7507BL
老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)とは思えないおしゃれなデザインが魅力。携帯に便利なハードケースをお付けしてお届けします。
用途
店舗用などに
寸法(mm)
(フレーム)横:約139、(レンズ)横:約52×縦:約30、(鼻幅)約20、(テンプル)約140
色
ブルー
質量(g)
約26
レンズ
非球面アクリルレンズ
材質(フレーム)
合金
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00232000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。
全6種類を絞り込む
度数
選択してください
+1.0
+1.5
+2.0
+2.5
+3.0
+3.5
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
度数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19814394
CKRP7507BL
+1.0
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19814403
CKRP7507BL
+1.5
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19814419
CKRP7507BL
+2.0
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19814428
CKRP7507BL
+2.5
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19814437
CKRP7507BL
+3.0
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19814446
CKRP7507BL
+3.5
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください