曜日別特売

LEDライト付老眼鏡 CK-707BR

LEDライト付老眼鏡 CK-707BR - クリアー光学LEDライト付老眼鏡 CK-707BR - クリアー光学LEDライト付老眼鏡 CK-707BR - クリアー光学

LEDライト2灯付(LR621x4※テスト用電池付属)・付属品:ハードケース・特徴:暗所で役立つLEDライト付老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)です。夜釣りの仕掛けづくり、餌つけに便利。携帯に便利なハードケースをお付けしてお届けします。

用途店舗用などに寸法(mm)(フレーム)横:約140、(レンズ)横:約52×縦:約33、(鼻幅)約18、(テンプル)約140ブラウン質量(g)約29レンズ非球面アクリルレンズ材質(フレーム)プラ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00232000001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19814857CK-707BR+1.0
2,980
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
19814866CK-707BR+1.5
2,980
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
19814875CK-707BR+2.0
2,980
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
19814884CK-707BR+2.5
2,980
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
19814893CK-707BR+3.0
2,980
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
19814909CK-707BR+3.5
2,980
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
19814918CK-707BR+4.0
2,980
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
19814927CK-707BR 強度+4.5(強度)
3,980
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
19814936CK-707BR 強度+5.0(強度)
3,980
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
19814945CK-707BR 強度+6.0(強度)
3,980
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする