ギターワイヤレスシステム
BELCATギター・ベース用ワイヤレスシステム!日本国内電波法に準ずる技適認証取得済み(本体裏面に記載)
ワンタッチ操作で簡単接続、ケーブルレスでプレイが瞬時に可能。電波干渉に強いUHFデジタル転送、約50mの到達距離を実現。
操作は至ってシンプル。小型の送信機と受信機を楽器とアンプに接続し、スイッチをオン。
チャンネルがリンクすればケーブルレスで即座にプレイが可能になります。
4つの周波数チャンネルを切り替え可能、同環境下にて最大4台まで同時使用が可能です。
セット内容受信機、送信機、専用充電池×4(うち2本は交換用)、USBケーブル、専用ポーチ
質量(g)約30.5(電池除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×53×20(プラグ除く)
使用電源DC5V/500mA、専用充電池(350mAh3.7V)
周波数帯域(kHz)20Hz~20
連続使用可能時間約2
到達距離(m)約50
送信出力PF10mW
充電時間(時間)約1.5
歪率(%)<0.05未満
ダイナミックレンジ90dB
レイテンシー<3ms未満
内容量1セット
注意
※メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー等が変わる場合がございます