LEDチューブライトマルチ電源ケーブルセット

LEDチューブライトマルチ電源ケーブルセット - 日動工業
(1件のレビュー)

割れにくい!ポリカーカバー使用
虫がよりにくい低誘虫性!
熱くならない!
器具一体型 電気工事不要!必要灯数つなぐだけ!
広さや長さに応じて連結可能j。
専用固定金具で簡単取付。
直管蛍光灯40W同等の明るさ

用途内照看板や店舗照明、通路、倉庫に便利!!光色昼白色消費電力(W)17.9セット内容電源ケーブル(1m切放し)セット/LCL-40H-ONE+LCL-ONE-PC1質量(g)356タイプ屋内型定格電流(A)0.34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×34×36色温度(K)5000寿命球:40000時間使用環境温度(℃)-20~40連結数1つの電源で15本入力電圧範囲(V)85~125電球の種類LED内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19822234LCL-40H-ONE-PC1
14,000
9,898
10,888(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19822234
2023-12-20
用途: 台所の同じサイズの蛍光灯が古くなったので交換
サービス業

天井がコンクリートだったので既設の蛍光灯と組み合わせて取付けました。思っていた以上に明るく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする