LED作業灯50W
三脚セットそのまま収納!
ハードケース入り!!
緊急災害時に大活躍!!
消費電力(W)(100V)52、(200V)49
仕様伸縮ハンドルキャスター付
質量(kg)本体:2.6、三脚:9.6
タイプ三脚2灯式、簡易防雨型
寸法(幅W×高さH)(mm)三脚:1010×1041~2021
定格電圧(V)100(50~60Hz)
定格電流(A)(100V)0.94、(200V)0.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:304×119×279、BOX:439×260×870
電線長さ(m)3(ポッキンプラグ)
芯数3
色温度(K)6000
寿命球:40000時間
使用環境温度(℃)-25~40
電線仕様-太さ(mm2)VCTF 0.75
アズワン品番64-5062-43
入力電圧範囲(V)90~260
照射角120度
光色昼光色
電球の種類LED
内容量1個
投光器 の新着商品
