常設用フラットライト

常設用フラットライト 日動工業

より明るく、より省エネ、看板照明や施設照明用として最適な常設タイプです。
水銀灯100W以上の明るさ
サージプロテクター付

用途食品工場や、大型工場などに!! 消費電力(W)(100V)31、(200V)31 付属品M10×25六角ボルトナットセット 質量(kg)2.3 タイプ防雨型・業務用 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100/200 定格電流(A)(100V)0.32、(200V)0.16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×84×253(突起除く) 電線長さ(m)1.5(切放し) 照度(Lx)1449 寿命球:50000時間 使用環境温度(℃)-30~45 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)145.2、(200V)145.2 防水仕様IP65 入力電圧範囲(V)90~264 ビーム角度(°)1/10:140 演色指数(Ra)71 定格光束(Lm)4500 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19826863 LJS-F30D-W-50K 5000 昼白色
42,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19826879 LJS-F30D-W-25K 2500 電球色
42,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19826897 LJS-F30D-BK-50K 5000 昼白色
42,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19826906 LJS-F30D-BK-25K 2500 電球色
42,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする