iPhone7P/8Pキャンバス × PUレザー 手帳型ケース

iPhone7P/8Pキャンバス × PUレザー 手帳型ケース OWLTECH(オウルテック)

キャンバス地のケースに、PUレザーを組み合わせているため、カジュアルで落ち着いた雰囲気の手帳型のデザインケースです。デニムなどのカジュアルなスタイルから、スーツやドレスなどのフォーマルなスタイルでもコーディネートしやすいデザインです。

対応機種iPhone7Plus 材質PU、キャンバス、PC、マグネット 質量(g)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×24×163 保証期間初期不良のみ交換対応 特性ストラップホール付・スタンド機能・ポケット付・マグネット付 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19832585 OWL-CVIP7P19-BLBK ブルー×ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
19832594 OWL-CVIP7P19-GYBK グレー×ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする