変換ブラケット
2.5"HDD・SSDを3.5”サイズ変換アダプタ
空いている3.5"スペースに2.5"HDD・SSDを取り付け可能にするアダプタ
取り付けネジセット付属
ネジセット付属で、すぐに取り付け可能です。
仕様対応ベイ:2.5インチベイ
付属品ネジセット
色ブラック
質量(g)104
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.6×114×11
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
HDD関連品 の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07