ケースファン
2ボールベアリングシャフトを採用しています。ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。
仕様(パルスセンサー)あり、リブ:無し
定格電圧(V)12
ベアリング2ボール
寿命期待:66000h(40℃)、40000h(60℃)
保証期間2年
ケーブル長(mm)800
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
PCファン の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07