ウッドナチュラル ガーデン
ウッドナチュラル ガーデンは水性で人と環境に優しい、「防虫」「防腐」「防カビ」「はっ水効果」に優れた大変塗り易いステインです。
機能や安全性、施工性の高さはもちろん、カラーバリエーションでも住宅になじみやすい色から暮らしに新鮮な驚きを与えてくれる色まで揃えました。
水性でありながら、優れた耐候性と、低VOC,低臭、乾燥の早さが特長です。
用途屋外木部用(外壁、羽目板、ウッドデッキ、ラティス、ログハウス、パーゴラ、ウッドプランター等) 屋内木部にも使用できます。
主な用途木、外壁
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2
特性防腐、防虫、防カビ、耐候、はっ水
乾燥時間3時間/23℃
塗料 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04