畳なおすシール

畳なおすシール - 杉浦紙工畳なおすシール - 杉浦紙工
(3件のレビュー)

ポリプロピレン(合成紙)に畳表を製版及び、エンボス加工。
畳のタバコ焼き穴、ほつれ、キズ穴に貼るだけで簡単便利なカモフラージュ出来る補修シールです。
新しい畳用から古い畳用の4色入り。

用途畳のタバコ焼穴、ほつれ、キズ穴の補修材質シール:合成紙、着色:畳表を写真製版しエンボス加工、粘着剤:アクリル系粘着剤内容量1パック(4枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19853549-
オープン
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19853549
2022-08-20
用途: 畳の傷隠し
サービス業

しっかりくっつきます。色が合えばわからないぐらいリアルです。
不満なのは、色々な大きさがあるところ。一番大きいのが4つ入っていたら良かった。
使わないシールが出てもったいないと思います、

対象商品 : 19853549
2020-04-21
用途: 畳にあった色で目立ちません。

目立たず補修できました。
該当の色だけ入った商品もお願いしたい。

対象商品 : 19853549
2019-10-28
用途: たたみのほつれからの広がりを止めた
雄工房サービス業

多少色合わなかったが、目立つほどではなく、これ以上ほつれたところが広がらないので良いと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする