クッションシート フォームモールディング
壁に簡単貼るだけで、「木目」の壁を再現するクッションタイプのシート。
リアルな質感と立体感が再現されています。
シールタイプなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
カッターやハサミでお好きなサイズに簡単にカットができます。
PE発砲体ブロックで作られた高密度のクッションシートは、日常の傷や衝撃から壁を守ります。
吸音性や遮断熱性にも優れています。
素材には難燃PVCを使用しています。
ホルムアルデヒド等の有害物質を含まない安心の商品です。
用途リビング・ダイニング、キッチンカウンター、寝室・子供部屋、廊下や店舗・オフィス・施設など、お好みに合わせてイメージチェンジ、簡単にリフォームできます。、「フォームパネル」と組み合わせることで、完成度の高い仕上がりになります。
材質本体:PVC、PE、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)10
寸法(幅W×高さH)(mm)1000×120
内容量1袋(2枚)
注意
※火気の周りでのご使用は絶対におやめください※高温になるところでは、変形したり、引火する恐れがあります
※凹凸面、ザラザラした箇所には貼れません
※貼り付け面の状態によって、すぐに剥がれてしまったり、貼れない場合があります事前に貼り付け面の状態を確認してご使用ください