曜日別特売

VIERA 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ EX850シリーズ

VIERA 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ  EX850シリーズ - Panasonic VIERA(ビエラ)
仕様地上デジタル放送:3チューナー、BSデジタル放送:3チューナー、110度CSデジタル放送:3チューナー、CATVパススルー対応、CATV受信付属品リモコン、単3形乾電池×2、電源コード、B-CASカード、クランパー×2、スタンド(一式)、転倒・落下防止部品×2、取扱説明書、保証書規格4K/UHD機能テレビ番組ガイド、VIERA Link対応、2画面機能、SD静止画再生、SD動画再生(HEVC/H.265、AVC/H.264、MPEG-2、AVCHD)、無線LAN内蔵、アクトビラ、DLNA、オフタイマー/オンタイマー、USBハードディスク録画対応使用電源(V)AC100(50/60Hz)解像度3840×2160スピーカー100W(12.5W+12.5W+12.5W+12.5W+25W+25W)出入力端子【HDMI】端子数:4(4K入力対応)、ARC対応(HDMI1)、HDCP2.2対応(4系統すべて)、【USB端子】3(うち1つはUSB3.0対応)【ビデオ入力】1、【光デジタル音声出力】1、【LAN端子】1、【イヤホン端子】○、【スピーカーとイヤホン音声の同時出力】○待機時消費電力(W)(50/60Hz)本体電源「切」時:約 0.1、リモコン電源「切」時:約0.3Wアスペクト比16:9発売年2017パネル駆動方式IPS×LEDチューナー数地上デジタル×3、BSデジタル×3、110度CSデジタル×3内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)(50/60Hz)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ディスプレイ
年間消費電力量(kWh/年)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19855046TH-49EX850約27(スタンド含む)2001200×677×230(スタンド含む)49V型136
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19855055TH-55EX850約35.0(スタンド含む)3091338×755×300(スタンド含む)55V型159
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする