法人向けレグザ 4K液晶レグザ65V型 新4K衛星放送・地上・BS・110度CSデジタル液晶テレビ
- 付属品
- 単四形乾電池:○(2本)、レグザリモコン:○ (CT-90508)、転倒防止バンド等:転倒防止用バンド 1本、転倒防止用ネジ(短) 1本・ネジ(長) 1本
- 仕様
- ●かんたん録画:おまかせ録画:○、番組ガイド:○、簡単連ドラ予約:○、レグザボイス(リモコン):○、USBハードディスク録画:4Kダブルチューナーウラ録、BSも地デジもダブルチューナーウラ録●ゲーム・快適・便利:ゲーム機能:瞬速ゲームモード、映像遅延時間短縮:○、オートゲームアジャスト:○、ALLM設定:○、電源供給対応USB端子(2.0):○(USB2.0最大電流0.9A)、4K写真:○、無線LAN内蔵:○(IEEE802.11a/b/g/n/ac)、その他 快適・便利な機能:オンタイマー / オフタイマー / スリープタイマー、節電モード、高速レグザ番組表:○(4K解像度対応)●ネット動画・ネットで連携:ネット動画:○、スクリーンミラーリング:○、AirPlay 2:○、レグザリンク・ダビング:○、レグザリンク・シェア(DTCP-IP):○、レグザリンク・コントローラ:○、タイムシフトリンク:○、スマートスピーカー連携:○、Vポイントが貯まる:○●定格動作時(リモコン待機時/機能動作時):202W(0.3W/12W)●快適に見る:タイムシフトマシン [過去番組表] :タイムシフトリンク○、始めにジャンプ:タイムシフトリンク○、みるコレ:みるコレ パック、みるコレのAIレコメンド:みるコレのAIレコメンド、シーン/出演者:○、便利なリスト:録画リスト/おすすめ番組/録画番組、レグザナビ:○、レグザボイス(リモコン):○、マジックチャプター:○、親切ヘッドホン:○、便利な再生機能:コマ送り/スロー再生、追っかけ再生、レジューム再生、早見早聞、メディアプレーヤー:○●快適設計:ファンレス静音設計:○、明るさセンサー:○●高画質:【映像処理エンジン】レグザエンジンZR (2023年新エンジン)、【ネット動画高画質】ネット動画ビューティ、【地デジ高画質】地デジビューティ、【自動映像調整機能】おまかせオートピクチャー、【パネルモジュール】全面直下型LEDパネルモジュール、【HDR高画質】HDRオプティマイザー、HDR復元、HDRリアライザー、【HDR信号対応】HDR10、HLG HDR、Dolby Vision、HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応)、【HDR対応】○●高音質:【サウンドシステム/イコライザー】レグザパワーオーディオシステム、【オーディオキャリブレーション】○、【クリア音声】○、【おまかせAIサウンド】○、【Bluetooth対応】○、【レグザサウンドプロセスVIR】○、【レグザサウンドリマスター】○、【VIRイコライザー】○、【音声実用最大出力(JEITA)】20W(同時駆動)、メインスピーカー(10W+10W)、【スピーカー(個数)】メインスピーカー:2個
- 質量(kg)
- 14.0/13.8(スタンド含む/本体のみ)
- 保証期間
- 1年間
- 設置方法
- 横置きのみ
- 使用環境条件
- 温度:0~35℃、湿度:20~80%(結露のないこと)
- 端子
- HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]:4(eARC/ARC)、HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応):3840×2160:60P/30P/24P、HDMI(R)2.1規格対応機能:eARC、ALLM、光デジタル音声出力端子:1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、USB端子:2(録画専用×1/汎用(電源供給付)×1)、ヘッドホン端子:1
- 画面サイズ
- 幅142.8×高さ80.4/対角163.9 cm
- 画素数
- (水平×垂直)3840×2160 [4Kパネル]
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 年間消費電力量(kWh/年)
- 142
- 省エネ基準達成率(%)
- 103
- グリーン購入法
- 適合
- パネル
- 4K液晶パネル
- 稼働時間(時間)
- 連続稼働:1日当たり8
- チューナー数
- 4K衛星放送:2、地上デジタル:2、BS・110度CSデジタル:2
- 外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)
- 145.2×89.0×31.8(スタンド付き)
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
テレビ の新着商品
カテゴリ














![液晶テレビ AS-2201FTV [22V型 /Bluetooth非対応 /フルハイビジョン /YouTube非対応] WIS 液晶テレビ AS-2201FTV [22V型 /Bluetooth非対応 /フルハイビジョン /YouTube非対応] WIS](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574370-260903-02.jpg)












