4K 量子ドット液晶テレビ 65V型
4K-QLED 144Hz
Sound by ONKYO
Google TV搭載
- 幅(mm)
- 1446
- 質量(kg)
- 18.1
- 高さ(mm)
- 883
- 奥行(mm)
- 295
- 消費電力(W)
- 180(待機時消費電力:0.5
- VESAマウント(mm)
- H400×W400
- 端子
- HDMI:4、USB:2
- 画面サイズ
- 65V型
- 画質
- 4K
- 画素数
- 3840×2160
- バックライト方式
- 直下式LED
- 発売年
- 2026
- チューナー数
- BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 北海道地方 | 1 | ¥30,000/税込¥33,000 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
テレビ の新着商品
50V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥384,780¥349,800
55V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥406,780¥369,800
65V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥483,780¥439,800
75V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥593,780¥539,800
85V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥725,780¥659,800
98V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥1,867,800¥1,698,000カテゴリ
















