ハリケーン
エンジンガード
(1件のレビュー)
車体ライン沿わせた一体感あるデザイン
材質
スチール(電着塗装+静電焼付ブラック塗装)
色
ブラック
仕上
二重防錆処理
パイプ径(Φmm)
25.4
適合車種
レブル250(MC49)/500(PC60)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19855134
HA7572B
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください