クランプバー

クランプバー - ハリケーンクランプバー - ハリケーン

バークランプ式のモバイル&ドリンクホルダー等の取付に便利。
MT-09(-16)に取付けるにはメーター移動ステー(HM3568)が必要。

付属品樹脂キャップブラック取付場所メーター取付け位置外径×長さL(Φ×mm)22.2×155適合車種XSR900 MT-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19855229HU1021B
2,600
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする