ハリケーン
クランプバー USB電源付
バークランプ式のモバイル&ドリンクホルダー等の取付に便利。
MT-09(-16)に取付けるにはメーター移動ステー(HM3568)が必要。
付属品
USB電源、樹脂キャップ
色
ブラック
取付場所
メーター取付け位置
外径×長さL(Φ×mm)
22.2×155
適合車種
XSR900 MT-09
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19855238
HU1022B
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください