ハリケーン
コンチ3型 kit専用ハンドル
スチール製に比べ約40%軽量 引張強さ・耐久ともに約2倍の強靭性。
ブレースはSSサイズが適合。
仕様
JMCA安全基準値クリア
材質
アルミ引抜材
内径×外径(Φmm)
14×22.2
加工
スイッチ穴加工済み
適合車種
ZX-14R(16-17)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19855283
HB0206A-50
シルバーアルマイト
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
19855299
HB0206B-50
ブラックアルマイト
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください