ハリケーン
FATコンドル 専用ハンドル
ケーブル・ホース類もノーマルのままでOK
適合車種
MT-09.XSR900
材質
スチール
内径×外径(Φmm)
(グリップ)18×22.2
クランプ径(Φmm)
28.6
加工
スイッチ穴加工済み
内容量
1個
注意
※バンジョーの向き変更が必要
※メーター移動ステー(HM3568)が必要
※サイドキャップ(内径Φ18mm)別途必要
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19855308
HB0295B-10
ブラック
二重防錆処理
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
19855317
HB0295C-10
クロームメッキ
-
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください