曜日別特売

薬品識別安全洗浄瓶

薬品識別安全洗浄瓶 - KAUTEX薬品識別安全洗浄瓶 - KAUTEX
(3件のレビュー)

ラベルは、こすれに強いインクで印刷されています。瓶を傾けたり逆さまにした場合でも中身を完全に吐出できます。色別のキャップで薬品が識別しやすいです。ラベルにメモ書きスペースがあります。未使用時、保管時でのノズル先端保護のため、キャップが付属しています。ノズルは取り外して洗浄できます。

仕様先端保護キャップ付材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(mm)
高さ(mm)
口内径(Φmm)
胴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19955943アセトン 500ml50077×39.2×15415439.277
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
19955959エタノール 500ml50077×39.2×15415439.277
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
19955968イソプロパノール 500ml50077×39.2×15415439.277
1,240
1,198
1,318(税込)
欠品中
代替品有
出荷予定:2026年6月上旬
19955977メタノール 500ml50077×39.2×15415439.277
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
19955986蒸留水 500ml50077×39.2×15415439.277
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
19955898アセトン 250ml25064×30.8×12012030.864
1,000
取扱い終了
19955907エタノール 250ml25064×30.8×12012030.864
1,000
取扱い終了
19955916イソプロパノール 250ml25064×30.8×12012030.864
950
取扱い終了
19955925メタノール 250ml25064×30.8×12012030.864
1,000
取扱い終了
19955934蒸留水 250ml25064×30.8×12012030.864
1,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19955968イソプロパノール 500ml19955864WGW539VTMLイソプロパノール 500ml 薬品標識広口洗浄瓶 DURAN 19955864薬品標識広口洗浄瓶DURAN1本
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19955959
2024-01-09
用途: 実験研究等
教育・研究機関

利用される方からは特にクレームもなくご利用いただいています。

対象商品 : 19955977
2020-07-01
用途: オフィスでデスクの観葉植物用の散水に

本来の用途ではありませんが、オフィスでデスクの観葉植物用の散水に使っています。
デザインが良いので机の上に置いても絵になります。

対象商品 : 19955968
2019-12-02
用途: ペーパータオルなどに取り分けて洗浄用に使用
教育・研究機関

吐出口が大きく、かなり大量に出る。強く出しても霧状にはならない。
液体を出した後で数滴、液だれする。こぼすと樹脂を侵すアセトンなどを入れるときは十分に注意が必要。総じて、安価だが難あり。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする