アズワン アズワンの 防災用品 アズワンの 転倒防止用品 アズワンの 転倒防止金具 キャスターストッパー 不動王 カーペット用 キャスターストッパー 注文コード 19963975 注文コード 19963975 工具不要で簡単に設置できます。カーペット用は面ファスナー方式のため、機器移動の際にプレートを取り外しても再設置することが可能です。 種別転倒防止ストッパー 仕様不動王 カーペット用 アズワン品番3-6140-02 内容量1箱(2個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FFT-012C 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 19963975 FFT-012C ¥12,600 ¥12,500 ¥12,500 ¥13,750 (税込) 24日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 防災用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 耐震用アジャスターストッパー TRUSCO 税込¥17,160 ¥15,600 キャビネットホルダー キャビネット用 サンワダイレクト 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ ストッパー ディスプレイ用 サンワダイレクト 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ テレビ用固定ベルト 大石製作所 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ラック用連結ベルト 大石製作所 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 棚ネット(ボルト固定タイプ) 大石製作所 税込¥6,268~ ¥5,698~ 収納棚につける落下防止ベルトN キングジム 税込¥2,638~ ¥2,398~ 貼るだけスベらんシート サンコー(生活用品) 税込¥626 ¥569 バスケットへ 貼るだけスベらんテープ サンコー(生活用品) 税込¥857 ¥779 バスケットへ ”ブラックターフ” ミヅシマ工業 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ すべり止めシート ベージュ 90×100cm アストロ 税込¥989 ¥899 バスケットへ すべり止めシート ブラック 90×100cm アストロ 税込¥989 ¥899 バスケットへ すべり止めシート ブラック 180×100cm アストロ 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ すべり止めシート ブラック 45×300cm アストロ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ すべり止めシート ベージュ 45×300cm アストロ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ すべり止めシート ベージュ 180×100cm アストロ 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 耐震GELクッション ソーゴ 税込¥1,210 ¥1,100 バスケットへ 耐震GELクッション ソーゴ 税込¥1,760 ¥1,600 バスケットへ 耐震GELクッション ソーゴ 税込¥2,090 ¥1,900 バスケットへ ノンスリップシート シクロケア 税込¥1,099 ¥999 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品/防災・防犯用品/安全標識防災用品転倒防止用品転倒防止金具 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります つっかえ棒 転倒防止金具 耐震マット ノンスリップマット 開閉防止具 シェアする マイページ 最近見た商品