曜日別特売

シリンジフィルター

シリンジフィルター - アズワン

ガラスファイバー製のプレフィルター付きですので、懸濁液や高粘度溶液のようなろ過しにくいサンプルに適しています。

接続入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ残液量(μL)Φ13mm/<25、Φ25mm/<100材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)内容量1箱(100個)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(μm)
フィルター直径(Φmm)
メンブレン
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19964499PFSF-1345PE0.4513PES(ポリエーテルスルホン)3-6582-02
17,700
17,523
19,275(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19964517PFSF-2545PE0.4525PES(ポリエーテルスルホン)3-6582-04
19,600
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19964569PFSF-1322PT0.2213PTFE(四フッ化エチレン)3-6584-01
19,600
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19964578PFSF-1345PT0.4513PTFE(四フッ化エチレン)3-6584-02
19,600
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19964587PFSF-2522PT0.2225PTFE(四フッ化エチレン)3-6584-03
21,600
21,384
23,522(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19964596PFSF-2545PT0.4525PTFE(四フッ化エチレン)3-6584-04
21,600
21,384
23,522(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19964447PFSF-1322NY0.2213ナイロン3-6581-01
22,000
取扱い終了
19964456PFSF-1345NY0.4513ナイロン3-6581-02
22,000
取扱い終了
19964465PFSF-2522NY0.2225ナイロン3-6581-03
25,000
取扱い終了
19964474PFSF-2545NY0.4525ナイロン3-6581-04
25,000
取扱い終了
19964483PFSF-1322PE0.2213PES(ポリエーテルスルホン)3-6582-01
22,000
取扱い終了
19964508PFSF-2522PE0.2225PES(ポリエーテルスルホン)3-6582-03
25,000
取扱い終了
19964526PFSF-1322PV0.2213PVDF(ポリビニデリンフロライド)3-6583-01
22,000
取扱い終了
19964535PFSF-1345PV0.4513PVDF(ポリビニデリンフロライド)3-6583-02
22,000
取扱い終了
19964544PFSF-2522PV0.2225PVDF(ポリビニデリンフロライド)3-6583-03
25,000
取扱い終了
19964553PFSF-2545PV0.4525PVDF(ポリビニデリンフロライド)3-6583-04
25,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする