曜日別特売

チューブトップフィルターユニット

チューブトップフィルターユニット - アズワン

50mmメンブランフィルターを採用したフィルターユニットです。フィルターユニットには専用50mL遠沈管がセットされていますので、そのまま次の操作に使用できます。

内容量1箱(12個)
全8種類を絞り込む
種別
8種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19964605JTF-CA022CA 0.22μm3-6703-01
9,240
9,230
10,153(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19964623JTF-PES022PES 0.22μm3-6704-01
9,240
9,230
10,153(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19964639JTF-PES045PES 0.45μm3-6704-02
9,240
9,230
10,153(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19964666JTF-PVDF022PVDF 0.22μm3-6706-01
9,240
9,230
10,153(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19964675JTF-PVDF045PVDF 0.45μm3-6706-02
9,240
9,230
10,153(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月上旬
19964614JTF-CA045CA 0.45μm3-6703-02
7,500
取扱い終了
19964648JTF-MCE022MCE 0.22μm3-6705-01
7,500
取扱い終了
19964657JTF-MCE045MCE 0.45μm3-6705-02
7,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする