アズワン アズワンの 科学研究・開発用品 アズワンの 研究関連用品・実験用必需品 アズワンの 顕微鏡周辺用品 コールドフィルター コールドフィルター 注文コード 可視光を透過し、熱線・赤外線を反射するフィルターです。 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 種別 選択解除 30×30×2t50×50×2t100×100×2t アズワン品番 選択解除 3-6844-013-6844-023-6844-03 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 19965707 - 30×30×2t 3-6844-01 ¥7,500 取扱い終了 19965716 - 50×50×2t 3-6844-02 ¥9,500 取扱い終了返品不可 19965725 - 100×100×2t 3-6844-03 ¥30,000 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 研究関連用品・実験用必需品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ナフロン(R)シート ニチアス 税込¥3,518~ ¥3,198~ (6) ロックウールロール状断熱材 MGマイティロール ALシリーズ アズワン 税込¥16,478~ ¥14,980~ 700599 EDTA試薬 100包入 東亜DKK 税込¥12,078~ ¥10,980~ エアーサンプラー ミニポンプMP-W5P SIBATA(柴田科学) 税込¥109,978~ ¥99,980~ 放電加工機用イオン交換樹脂 栗田工業(kurita) 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ PM4個人サンプラーセット SIBATA(柴田科学) 税込¥241,780 ¥219,800 バスケットへ ニッケル水素電池 NI-W5 SIBATA(柴田科学) 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ UVレーザーダイシング用保護コート液 AKD 税込¥5,608~ ¥5,098~ チャップマンフラスコ用ロートⅡ(転倒保護付ゴム式) FSC藤原産業 税込¥4,508 ¥4,098 バスケットへ 平衡型分液ロート 側管付 IWAKI(AGCテクノグラス) 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ 滴下ロート 50mL IWAKI(AGCテクノグラス) 税込¥34,078 ¥30,980 バスケットへ 温度計アダプター IWAKI(AGCテクノグラス) 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ 目盛付き滴下ロート IWAKI(AGCテクノグラス) 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ ステンレス乳鉢 浅型 STシリーズ 伊藤製作所(粉砕機) 税込¥43,999~ ¥39,999~ PEEK乳鉢 乳棒付 伊藤製作所(粉砕機) 税込¥74,799~ ¥67,999~ ジルコニア乳鉢セット ZEXシリーズ 伊藤製作所(粉砕機) 税込¥93,499~ ¥84,999~ チタン乳鉢 乳棒付 TDシリーズ 伊藤製作所(粉砕機) 税込¥120,999~ ¥109,999~ ステンレス乳鉢 深型 SSUシリーズ 伊藤製作所(粉砕機) 税込¥95,699~ ¥86,999~ カサ密度測定器 JISシリーズ 伊藤製作所(粉砕機) 税込¥219,999 ¥199,999 カサ密度測定器 JISシリーズ 伊藤製作所(粉砕機) 税込¥219,999 ¥199,999 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品研究関連用品・実験用必需品顕微鏡周辺用品その他周辺商品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります カバーグラス スライドグラス スライド/カバーグラスケース 封入剤 包埋(包理)用品 染色バット 顕微鏡用レンズ その他周辺商品 シェアする マイページ 最近見た商品