ASダイヤブロック

ASダイヤブロック アズワン

ダイヤモンド砥粒入りで、超硬・セラミックス・金型材料のバフ磨きに適します。切れ味と磨き性に優れています。固形・高粘度なので、バフ・ブラシ塗布時の飛び散りが少なく使いやすいです。

材質人造ダイヤモンド・油脂 寸法(mm)30×27×20 容量20g 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19980468 ASD-0001 3-5089-01
5,500
 
 
取扱い終了

返品不可
19980477 ASD-0308 3-5089-02
5,500
 
 
取扱い終了

返品不可
19980486 ASD-1020 3-5089-03
5,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする