塩ビパイプ(PVCG)内径16×外径22×長さ495mm

塩ビパイプ(PVCG)内径16×外径22×長さ495mm アズワン

材質PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(mm)495 外径(Φmm)22 長さ(m)0.495 内径(Φmm)16 アズワン品番3-5095-02 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19995256 -
180
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19995256 - 69442889 PVC-Φ22×Φ16-495mm-8 PVC-Φ22×Φ16-495mm-8 塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズ アズワン 69442889 塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズ アズワン 1セット(8本) 2,230 税込2,453 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする