塩ビパイプ(PVCG)内径51×外径60×長さ495mm

塩ビパイプ(PVCG)内径51×外径60×長さ495mm アズワン

材質PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(mm)495 外径(Φmm)60 長さ(m)0.495 内径(Φmm)51 アズワン品番3-5095-08 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19995317 -
640
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする