アズワン アズワンの 配管・水廻り設備部材 アズワンの 継手・パイプ アズワンの パイプ 塩ビパイプ(PVCG)内径250×外径267×長さ495mm 塩ビパイプ(PVCG)内径250×外径267×長さ495mm 注文コード 材質PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(mm)495 外径(Φmm)267 長さ(m)0.495 内径(Φmm)250 アズワン品番3-5095-23 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 19995466 - ¥4,880 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類 継手・パイプ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity VU継手ソケット ブラック 東栄管機 税込¥120~ ¥109~ VU継手インクリーザー ブラック 東栄管機 税込¥373~ ¥339~ VU継手90°エルボ ブラック 東栄管機 税込¥219~ ¥199~ 排水用塩ビパイプ2M ブラック 東栄管機 税込¥1,318~ ¥1,198~ VU継手チーズ ブラック 東栄管機 税込¥296~ ¥269~ 銅直管 KMCT 税込¥3,078~ ¥2,798~ なまし銅管 NJT銅管 税込¥6,048~ ¥5,498~ 被覆銅管 NJT銅管 税込¥52,778~ ¥47,980~ 被覆銅管 NJT銅管 税込¥52,778~ ¥47,980~ カポリエコパイプ オンダ製作所 税込¥36,278~ ¥32,980~ 特厚カポリパイプW 耐候性10mm被覆付 オンダ製作所 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ ラクのびペックス コルゲートウォーム セキスイ 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ ラクのびペックス コルゲートウォーム セキスイ 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ラクのびペックス コルゲートウォーム セキスイ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ ラクのびペックス コルゲートウォーム セキスイ 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ラクのびペックス コルゲートウォーム セキスイ 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ ラクのびペックス コルゲートウォーム セキスイ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ ラクのびペックス コルゲートウォーム セキスイ 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ ラクのびペックス コルゲートウォーム セキスイ 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ イージーカポリパイプW 5mm被覆付 オンダ製作所 税込¥10,558~ ¥9,598~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材継手・パイプパイプ塩ビ管 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「パイプ」にはこんなカテゴリがあります ステンレスパイプ 鋼管 銅管 塩ビ管 樹脂管 シェアする マイページ 最近見た商品