アズワン アズワンの 配管・水廻り設備部材 アズワンの 継手・パイプ アズワンの パイプ 塩ビパイプ(PVCG)内径125×外径140×長さ995mm 塩ビパイプ(PVCG)内径125×外径140×長さ995mm 注文コード 材質PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(mm)995 外径(Φmm)140 長さ(m)0.995 内径(Φmm)125 アズワン品番3-5096-16 内容量1個 注意 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 19995649 - ¥4,710 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類 塩ビ管 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント キャップ ベンカン 税込¥4,728~ ¥4,298~ ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント フランジアダプタ ベンカン 税込¥9,898~ ¥8,998~ ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント ベアソケット ベンカン 税込¥5,058~ ¥4,598~ ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント ユニオンソケット ベンカン 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント ラインマーカーアームタイプ ベンカン 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント ラインマーカー簡易タイプ ベンカン 税込¥109 ¥99 ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント リムーバー ベンカン 税込¥101 ¥92 ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 日本ヴィクトリック製なめらかスプレー ベンカン 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 3方異径ティー ベンカン 税込¥4,618~ ¥4,198~ ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 45°エルボ ベンカン 税込¥2,198~ ¥1,998~ ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 90°エルボ ベンカン 税込¥2,088~ ¥1,898~ ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ オスアダプタ付エルボ ベンカン 税込¥2,638 ¥2,398 ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ オスアダプタ付ソケット ベンカン 税込¥1,538~ ¥1,398~ ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ キャップ ベンカン 税込¥1,099~ ¥999~ ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ ソケット ベンカン 税込¥1,758~ ¥1,598~ ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ ティー ベンカン 税込¥3,078~ ¥2,798~ ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ フランジアダプタ3型 ベンカン 税込¥5,498~ ¥4,998~ ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ ブッシュ ベンカン 税込¥2,198~ ¥1,998~ ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ メスアダプタ付エルボ ベンカン 税込¥2,748 ¥2,498 ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ メスアダプタ付ソケット ベンカン 税込¥1,648~ ¥1,498~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材継手・パイプパイプ塩ビ管 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「パイプ」にはこんなカテゴリがあります ステンレスパイプ 鋼管 銅管 塩ビ管 樹脂管 シェアする マイページ 最近見た商品