クリーンルームカラーテープ

クリーンルームカラーテープ アズワン

表面ツヤ消し加工のため、クリーンルーム用のペンで記入できます。酸・アルカリに強く、また粘着力も優れています。

種別1/2"×33m 主な用途表示・安全用 特性耐薬品 内容量1袋
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20010306 CR100-PC1/2 33 0.125
5,400
5,390
5,929 (税込)
6日以内出荷

返品不可
20010315 CR100-PC1/2 33 0.125
5,400
5,390
5,929 (税込)
4日以内出荷
20010324 CR100-PC1/2 33 0.125
5,400
5,390
5,929 (税込)
7日以内出荷

返品不可
20010333 CR100-PC1/2 33 0.125
5,400
5,390
5,929 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする