グローブマニア(川西工業) グローブマニア(川西工業)の クリーンルーム用品 グローブマニア(川西工業)の クリーンルーム用ウェア類 グローブマニア(川西工業)の クリーンルーム用手袋/指サック ピッタリ手袋(15G指先コート) ピッタリ手袋(15G指先コート) 注文コード 20014025 20014034 通気性・フィット性に優れていますので、作業がしやすく長時間の使用でも疲れません。ホコリの発生が少ない長繊維ウーリーナイロンです。 仕様洗濯可、左右兼用 材質手袋/ナイロン、 樹脂部(指先)/PU(ポリウレタン) 内容量1袋(10双) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 2993 サイズ 選択解除 LS 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 20014025 2993 L ¥2,450 ¥2,398 ¥2,398 ¥2,638 (税込) 翌々日出荷 20014034 2993 S ¥2,450 ¥2,398 ¥2,398 ¥2,638 (税込) 翌々日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください クリーンルーム用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ニトリルP.F. ロング CP100 パウダーフリー リーブル 税込¥2,748 ¥2,498 吸汗速乾頭巾ツバ付き 開閉型 白 1袋 5枚入 RA-2シリーズ レインボーアーク 税込¥12,078 ¥10,980 アウターベストシリーズ スターターキット 防水ファン Bluetooth対応 ゴールドウイン 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ ヘアーネット キャッピー 黒 4000枚入 ホワイトマックス 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ 業務用省エネ大型ファン エネファン HVLSシリーズ オリエント商事 税込¥1,264,998~ ¥1,149,998~ ECOSAS COOL銀イオン水 100mL ASPiA JAPAN 税込¥988 ¥898 カタストロング3 SPシリーズ Plusone 税込¥5,938 ¥5,398 カタストロング3 SPシリーズ Plusone 税込¥5,938 ¥5,398 消しカスがでないマーカー ペンクルRT サニー 税込¥747 ¥679 ハイドロクリーン 日精 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ AC100V/DC14.4・18V[充電式]送風機 HiKOKI(日立工機) 税込¥29,918 ¥27,198 こでかファン SJFシリーズ スイデン 税込¥215,598 ¥195,998 こでかファン スイデン 税込¥183,368 ¥166,698 フロアー扇 J&S 税込¥42,878 ¥38,980 送排風機 ストレートタイプ FSシリーズ 藤田 税込¥30,778 ¥27,980 冬も夏も使える 保温・遮熱レースカーテン アズワン 税込¥2,176 ¥1,978 サーキュレートヘッドファン TASCO(タスコ) 税込¥19,778 ¥17,980 車用 貼って簡単 目かくしメッシュ アズワン 税込¥1,648 ¥1,498 B&W Zoo 贅沢コットンFT1&マグ クジラ アズワン 税込¥3,298 ¥2,998 B&W Zoo 贅沢コットンFT1&マグ シマウマ アズワン 税込¥3,298 ¥2,998 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品クリーンルーム用品クリーンルーム用ウェア類クリーンルーム用手袋/指サック 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります クリーンウェア クリーンキャップ クリーンルーム用シューズ クリーンルーム用マスク クリーンルーム用手袋/指サック クリーンルーム用バッグ/小物 シェアする マイページ 最近見た商品