曜日別特売
モノタロウ

ワークライト 16LED 角形 12V/24V共用

ワークライト 16LED 角形 12V/24V共用 - モノタロウワークライト 16LED 角形 12V/24V共用 - モノタロウワークライト 16LED 角形 12V/24V共用 - モノタロウワークライト 16LED 角形 12V/24V共用 - モノタロウワークライト 16LED 角形 12V/24V共用 - モノタロウ
(36件のレビュー)

高輝度LEDを16個使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。

用途トラックの荷台や夜間作業の照明に付属品取付ネジ材質アルミニウム、 ステー等:ステンレス形状角型寸法(mm)105×105質量(g)約680タイプ12V/24V共用保護等級(防水)IPX8色温度(K)7000材質(レンズ)樹脂動作電圧DC10-30V明るさ(Lm)3840照射角45°LED使用数(個)16内容量1個
注意
※使用前に本体にヒビや割れなどがないかご確認ください。ヒビや割れがある状態のまま使用されると、浸水などにより基板がショートし、故障や火災の原因となります。
※IPX8の規格は製品(本体及びケーブルの引出し口)に対して適応されます。その先の接続については規定外となります。水中での使用を意図しているものではございません。
※本製品を使用する事でノイズが発生し、クレーンやパワーゲート等のワイヤレスリモコン機能に影響を与え使用ができない場合がございます予めご了承ください
※本製品の定格を超えての使用は大変危険です絶対にお止め下さい。
※本製品は極性があるため取付にご注意ください。
※本製品及び取付ステーは金属製で鋭利な部分もございます怪我などをされないようにご注意ください。
※本製品の分解や改造は大変危険ですので絶対にお止め下さい。
※ON/OFFなどのスイッチはついておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電力(W)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19941548-DC10-30V48
3,798
4,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-16
用途: タイヤショベル作業灯
株式会社中田農園農・林・水産業

注文から到着が早く、取付簡単。明るさも満足しています。

2026-02-22
用途: リフトの照明用

リフトの照明用に二個購入しました、
明るさも良く満足しています。
あとはどの位の耐久性があるかですね。

2025-11-26
用途: トラックのリア扉からの作業用
伊藤商店製造業

故障も少ないしとても明るいです。
取り付けは整備士の方に頼みました

対象商品 : 19941548
2025-09-13
用途: ホイールローダの作業

ホイールローダの除雪作業に使用しています。主に夜間作業なので明るくて快適です。取付も簡単で問題なしです。

1が参考にしています
対象商品 : 19941548
2023-12-04
用途: 夜間作業中の補助照明に使用
埼玉加工製造業

夜間の作業時に補助的に使用しており、大変役に立っております。

3が参考にしています
対象商品 : 19941548
2023-05-29
用途: 自動車整備業
有限会社 根岸自動車整備工場

バックライトに2個、購入しました。
明るさは満足です。
バックカメラで、分かりやすく確認できます。

1が参考にしています
2023-06-07
用途: 船舶の作業灯
農・林・水産業

かなり明るくて良いです。ただ重いのと、後は耐久性ですね。どれ程もってくれるかです。

1が参考にしています
対象商品 : 19941548
2023-07-31
用途: 除雪機の作業灯
農・林・水産業

除雪機の作業灯が壊れたので購入。
明るくてありがたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
極性はありますか。
回答:
極性はございます。
1が参考にしています
2022-06-15
質問:
スイッチはついていますか。
回答:
スイッチはついていません。
1が参考にしています
2022-06-15
質問:
IPX8の規格は製品のどの部分に適応されますか。
また、水中での使用は可能でしょうか。
回答:
IPX8の規格は製品(本体及びケーブルの引出し口)に対して適応されます。
その先の接続については規定外となります。

水中での使用を意図しているものではございません。
水中でのご使用はお控え下さい。
3が参考にしています
2022-06-15

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする