SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル) SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)の 卓上消耗品 SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)の テーブルウェア(卓上備品・食器) SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)の グラス・食器・カトラリー フィネスソレイユ シャンパンEP 298cc フィネスソレイユ シャンパンEP 298cc 注文コード 流れるように伸びる引き脚のステムが美しいシリーズ。底部から続く少し反りを持ったラインが対流を起こし、様々なワインのアロマを引き出します。 容量(mL)298 材質ガラス 高さ(mm)238 最大径(Φmm)75 品名・タイプシャンパングラス 口径(mm)52 内容量1箱(6脚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 1985 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 19942065 1985 ¥21,000 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください グラス の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 耐熱ネコダブルグラス シロ cotta 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ スコン ゴブレット クリア cotta 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ スコン ゴブレット アンバー cotta 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ボロシル ヴィジョングラス S cotta 税込¥967 ¥879 バスケットへ メム デザートグラス グレー cotta 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ スコン デザートグラス グレー cotta 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ ボロシル ヴィジョングラス M cotta 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ デザートグラス フリップ cotta 税込¥879 ¥799 バスケットへ グラスデザート アントレ cotta 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ cotta パフェグラス チューリップ cotta 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ cotta スタッキングワイングラス 2個セット cotta 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 耐熱ネコダブルグラス ミケ cotta 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ スコン デザートグラス クリア cotta 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ 耐熱ネコダブルグラス トラ cotta 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ グラスデザート エーヴィヒ cotta 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ IK65 径 ワイングラス PS cotta 税込¥681 ¥619 バスケットへ グラスデザート シェーン cotta 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ cotta パフェグラス トール cotta 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ メム デザートグラス グリーン cotta 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ メム デザートグラス クリア cotta 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)グラス・食器・カトラリーマグカップ・グラス・コップグラス 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります グラス 湯呑み/茶托 コーヒーカップ・ティーカップ プラコップ マグカップ スープカップ タンブラー シェアする マイページ 最近見た商品